{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio dydis | G1/16 | |
Danga | AlTiN | |
Sriegio tipas | G; G-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 0,91 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,36 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16,2 mm | |
Koto ilgis Ls | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Gręžimo skylės ⌀ | 6,36 mm | |
Sriegio gylis | 15,44 mm |
Produkto numeris | 139710 G1/16 |