Prekės Nr.: 164355

VHM plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms Deimantinė

Prekinis ženklas: GARANT
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Tipas W
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Norma Gamykliniai standartai
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip, 25 bar

VHM plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms Deimantinė

Vieneto kaina
nuo 
184,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Naujausios kartos kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas.
NC tinkamas modelis
su tiesiu koto ⌀ standartizuotiems griebtuvams - ypač hidrauliniams arba tiksliems patronams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Techniniai duomenys

Danga
Deimantinė
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
W
Vidinis aušinimas
taip, 25 bar
Kotas
DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika
HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas
kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas
juoda

Informacinė pritaikymo lentelė

PMMA, akrilas
N
40
PE-HD
N
40
PA 66
N
40
PEEK
N
50
PF 31
N
30
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
55
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
90
GFK, CFK
N
100
Grafitas
N
100
Kompozicinės medžiagos
 
MMC
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį