{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 130 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,15 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164348 15 | |
EAN / GTIN | 4045197549013 |