Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 164344

      VHM-NC mašininiai plėstuvai TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
      Ašmenys VHM
      Norma DIN 8093
      Kotas DIN 6535 HA su h6

      VHM-NC mašininiai plėstuvai TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  74,40 €
      Nominalusis ⌀ (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      NC tinkamas modelis DIN 8093-2 su tiesiu kotustandartizuotiems griebtuvams – ypač geraihidro užspaudimo arba labai tiksliems griebtuvams. Šitaip sumažinamas spindulinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas.
      Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
      Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

      Paskirtis:

      Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

      Pastaba:

      Suleidimui H7 žr. Nr. 164340 ir 164341.
      Matmenys pakeisti, nes pasikeitė standartas DIN 8093-2.

      Techniniai duomenys

      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Naudojama, kai gręžimo tipas
      kai kiaurymė atvira 
      Spalvinis žymėjimas
      žalia 
      Norma
      DIN 8093 
      Danga
      TiAlN 
      Ašmenys
      VHM 
      Vidinis aušinimas
      ne 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      30
      Al >10 % Si
      N
      25
      Plienas <500 N/mm²
      P
      35
      Plienas <750 N/mm²
      P
      25
      Plienas <900 N/mm²
      P
      20
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      15
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      10
      INOX <900 N/mm²
      M
      15
      INOX >900 N/mm²
      M
      12
      Ti >850 N/mm²
      S
      10
      Ketus (G)
      K
      10
      CuZn
      N
      25
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      loading spinner image
      loading spinner image