Prekės Nr.: 172000

Pjovimo juosta metalui RRR Plus 30 m

Prekinis ženklas: RÖNTGEN

Pjovimo juosta metalui RRR Plus 30 m

Vieneto kaina
nuo 
55,20 €

Produkto aprašas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, 0° priekinis kampas uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.
RRR-Plus iš legiruotojo įrankių plieno, ritėmis po 30 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjūvio detalėms (maksimalus įpjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

  • Vienodo žingsnio dantys 10°: Dyd. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Techniniai duomenys

Ilgis
30 m

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Ketus (G)
K
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį