{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
⌀ | 400 mm | |
Storis | 4 mm | |
Ašmenys | HM | |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
Dantų skaičius Z | 72 | |
Dantų žingsnis t | 18,5 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 11 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 63 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Kaltenbach | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179600 400X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096098 |