{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
⌀ | 370 mm | |
Storis | 3,6 mm | |
Ašmenys | HM | |
Kiaurymės ⌀ | 50 mm | |
Dantų skaičius Z | 96 | |
Dantų žingsnis t | 12,1 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 15 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 80 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Kaltenbach | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179600 370X50M | |
EAN / GTIN | 4045197096067 |