Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 179912

      Pjovimo diskas TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Ašmenys HSS

      Pjovimo diskas TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      54 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  132,50 €
      ⌀ × storis (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Optimizuota geometrija ir danga. Puikiai iššlifuota anga patikimam drožlių pasišalinimui. Lygiam griovelių pagrindui.

      Pastaba:

      • Dantų forma BW.
      • Spindulinioir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.

      Techniniai duomenys

      Ašmenys
      HSS 
      Danga
      TiAlN 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      400
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      600
      Al >10 % Si
      N
      300
      Plienas <500 N/mm²
      P
      50
      Plienas <750 N/mm²
      P
      40
      INOX <900 N/mm²
      M
      20
      INOX >900 N/mm²
      M
      15
      CuZn
      N
      300
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image