Spiralinis grąžtas HSS/E H 4 mm

Prekės Nr.: 114470 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 16 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 22 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114470 4
EAN / GTIN 4045197019394

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
6
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis, be padengimo, spiralės ilgis pagal DIN 1897, bendras ilgis pagal DIN 338. Tinka ir Hardox plienams.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį