{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114470 12 | |
EAN / GTIN | 4045197019547 |