Prekės Nr.: 114160 8,5
Nuolaida

Spiraliniai grąžtai HSS N 8,5 mm

Prekinis ženklas: HOLEX
Tipas N
Ašmenys HSS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Norma DIN 338
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
This product is discontinued.
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

Spiraliniai grąžtai HSS N 8,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina 5,52 €
4,60 €
Vieneto kaina nuo 5 vnt. 4,60 €
1,90 €
8,5

Produkto aprašas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: Mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nuo 2 mm oksiduoti.
Viršūnės forma A nuo dydžio 4 mm.

Pastaba:

Dyd. 16 − 20: Grąžtai su 16 mm ⌀ kotu

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀
8,5 mm
Danga
be dangos
Ašmenys
HSS
Norma
DIN 338
Tipas
N
Tolerancija Nominalusis ⌀
h8
Pjovimo briaunų skaičius Z
2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis
62,25 mm
Drožlių griovelio ilgis
75 mm
Bendras ilgis L
117 mm
Koto ⌀
8,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2
0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį