Pakopinis grąžtas HSS 90° M6

Prekės Nr.: 117180 M6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 8374
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20-30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M6
Danga oksiduotas
Ašmenys HSS
Norma DIN 8374
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h9 6,4 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 11,5 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 15 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 94 mm
Bendras ilgis L 142 mm
Koto ⌀ Ds 11,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Koto tolerancija h8
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 117180 M6
EAN / GTIN 4045197036094

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo ir gilinimo pakopa kiekviena atskirai turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pergalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − smulkus. Įleidžiamiems varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį