{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 32 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 32 | |
EAN / GTIN | 4045197037244 |