{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kūgio santykis | 1:50 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias ⌀ D1 | 5,9 mm | |
didžiausias ⌀ D2 | 8,23 mm | |
Įpjovos ilgis L1 | 5 mm | |
L2 | 105 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197029362 |