{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | balta | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150384 12,4 |