{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjūvio plotis | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1834 A | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js16 | |
Kiaurymės ⌀ H7 | 22 mm | |
Dantų skaičius Z | 28 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 185500 63X4 | |
EAN / GTIN | 4045197097422 |