{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 90 mm | |
Bendras aukštis | 35 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 841 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js16 | |
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis | su grioveliu | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kiaurymės ⌀ H7 | 27 mm | |
Dantų skaičius Z | 16 | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Produkto rūšis | Cilindrinė freza |
Produkto numeris | 181100 90X35 | |
EAN / GTIN | 4045197096449 |