Vamzdinių sriegimo įrankių rinkinys plastikiniame lagaminėlyje G1/8-1

Prekės Nr.: 145905 G1/8-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
cilindriniam vamzdiniam sriegiui G1/8–G1
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis lagaminas su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąraše.

Paskirtis:

Cilindriniams Whitworth vamzdiniams sriegiams DIN ISO 228/1.

Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130550: dyd. 5,5
po 1 sriegpjovę Nr. 142050: dyd. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 3; 5
po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 atsuktuvas Nr. 664122: dyd. 5,5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys