Prekės Nr.: 135550

Maskingängtapp ånganlöpt koniskt avbackad M3 GARANT

Prekinis ženklas: GARANT

Maskingängtapp ånganlöpt koniskt avbackad M3 GARANT

Vieneto kaina
nuo 
217,56 €
Neto kaina: 187,55 €

Produkto aprašas

Modelis:

Su kūgiškai siaurėjančia kalibruojamąja dalimi.
Specialiai sriegiams pjauti giliose aklinose kiaurymėse , kuriose lieka sriegiklio atpjautos drožlės.

Techniniai duomenys

Beläggning
oksiduotas
Flankvinkel
60 grad
Gängnorm
DIN 13
Skärfasform
C
Spiralvinkel
40 grad
Skaft
Cilindrinis kotas su h9
Användning vid håltyp
iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Skärriktning
dešinin.
Typ av gängverktyg
Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Färgring
mėlyna

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį