{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio dydis | M22 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | D | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 22 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 44 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130170 M22 | |
EAN / GTIN | 4045197065872 |