Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 15 mm

Prekės Nr.: 122690 15
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 6×D
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 15 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 60,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 83 mm
Bendras ilgis L 133 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm2 0,39 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas balta
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122690 15

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI >800 N/mm²
K
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tikslią kiaurymę ir aukštą paviršiaus kokybę, kai siauros tolerancijos ribos. Asimetrinė pjaunančiosios dalies geometrija užtikrina didelį darbo produktyvumą. Didelio produktyvumo naujos kartos inovatyvus, efektyvus grąžtas ketui.

Privalumai:

Našiam ketaus gręžimui. Puikiai pritaikytas bainitiniam ketui (ADI).

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122690 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122690 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį