Prekės Nr.: 121110

TK NC navrtávák 142° spirálový TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT

TK NC navrtávák 142° spirálový TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
796,00 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Tiksliai centruota viršūnė. Centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.
≥⌀ 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 142°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).

Techniniai duomenys

Povlak
TiAlN
Řezný materiál
TK
Norma
výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀
h6
Vrcholový úhel
142 stupeň
Počet břitů Z
1
vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
bez

Informacinė pritaikymo lentelė

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį