{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 99 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 55 HRC | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 |