Prekės Nr.: 194302

Rádiusová fréza HSS-PM TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT

Rádiusová fréza HSS-PM TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
639,00 CZK

Produkto aprašas

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Poznámka:

Pro frézování půlkruhových drážek nebo pro frézování zaoblených přechodů. Vhodná jako kopírovací fréza a při konstrukci forem. fz pro ap 0,05×D.

Techniniai duomenys

Povlak
TiAlN
Řezný materiál
HSS PM
Typ
N
Tolerance jmenovitý ⌀
e8
Směr přísuvu
Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování
0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka
DIN 1835 B s h6
vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
bez

Informacinė pritaikymo lentelė

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį