Prekės Nr.: 192450

Hrubovací fréza HSS-Co8 TiAlN

Prekinis ženklas: HOLEX

Hrubovací fréza HSS-Co8 TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
766,00 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Universali freza kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.
Pigesnis pasirinkimas.

Privalumai:

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.

Techniniai duomenys

Povlak
TiAlN
Řezný materiál
HSS Co 8
Norma
DIN 844 B
Profil frézování
NR
vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
bez

Informacinė pritaikymo lentelė

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį