Prekės Nr.: 135450

Machine tap vaporised

Prekinis ženklas: GARANT

Machine tap vaporised

Vieneto kaina
nuo 
US $ 18.32

Produkto aprašas

Version:

Size M2.6 to the old DIN profile.

Techniniai duomenys

Coating
vaporised
Flank angle
60 degrees
Thread standard
DIN 13
Taper lead form
C
Helix angle
40 degrees
Skaft
Plain shank with h9
Through-coolant
no
Application for type of drilling
up to 2×D for blind holes
Cutting direction
right-hand
Type of threading tool
Machine tap for dynamic machining
Colour ring
blue

Informacinė pritaikymo lentelė

Aluminium (short chipping)
N
13
Steel < 500 N/mm²
P
15
Steel < 750 N/mm²
P
15
Steel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Oil
 
wet maximum
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį