{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | MVJNR/L 2025X16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 46 mm | |
Bendras ilgis L | 105 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 1 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 9 | |
Spaustukas | 259038 3 | |
Varžtas spaustukui | 259021 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251703 20/16 |