Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 250614

      eco tekinimo peilio plokštelių laikiklis, trumpas dešinin.

      Prekinis ženklas: GARANT
      Norma DIN ISO 5610
      Vidinis aušinimas taip

      eco tekinimo peilio plokštelių laikiklis, trumpas dešinin.

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      26 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  169,50 €
      Koto / plokštelių dydžiai (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnė eksploatacija ir saugesnis darbo procesas.

      Pastaba:

      Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr.317900 − 319886.

      Techniniai duomenys

      Vidinis aušinimas
      taip 
      Norma
      DIN ISO 5610 
      Reguliuojamas kampas κ
      93 laipsniai
      Paskirtis
      dešinin. 
      Koto rūšis
      Tekinimo laikiklis 
      loading spinner image
      loading spinner image