Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 268915 P25M

      WOHX 060302 kairinė P25M

      Prekinis ženklas: Komet

      WOHX 060302 kairinė P25M

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      86 vnt. yra sandėlyje
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
      15,54 €
      Vieneto kaina nuo 10 vnt.
      12,95 €
      P25M
      Rūšis

      Techniniai duomenys

      Priekinis kampas
      12 laipsniai
      Keičiamųjų plokštelių priskyrimas
      kairin. 
      Pjūvio gylis ap
      0,5 mm - 1,5 mm
      Pjovimo sąlygos
      retai pertraukiamas 
      Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui
      120 m/min - 180 m/min
      Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui
      120 m/min - 300 m/min
      Kietlydinys
      P25M 
      Papildomas naudojimas
      Pagrindinis naudojimas
      Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
      TCMT 16T308 
      Pastūma f
      0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.

      Informacinė pritaikymo lentelė

      nepertraukiamas
       
      nereguliarus
       
      drėgnas, maks.
       
      loading spinner image