Prekės Nr.: 252132 HBX130

WNMG 060404 10 vnt. rinkinys HBX130

Prekinis ženklas: HOLEX
Šiam produktui yra alternatyva
WNMG 060404  HBT130
Prekės Nr.: 252092 HBT130

WNMG 060404 10 vnt. rinkinys HBX130

reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Rinkinio kaina 10 vnt.
64,80 €
(6,48 € / 1 vnt.)
HBX130

Techniniai duomenys

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
WNMG 080404
Kampo spindulys
0,4 mm
Kietlydinys
HBX130
Ašmenys
HM
Pagrindinis naudojimas
M
Pjovimo sąlygos
retai pertraukiamas
Drožlialaužis
MM
Pjūvio gylis ap
1 mm - 4,5 mm
Pastūma f
0,05 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui
60 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius
6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka
Pusiau glotnusis apdirbimas

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
 
INOX >900 N/mm²
 
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį