{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB725 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | UM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 250 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252070 HB725 |