Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 268886 BK8425

      TOHX 06T103 neutrali BK8425

      Prekinis ženklas: Komet

      TOHX 06T103 neutrali BK8425

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      146 vnt. yra sandėlyje
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
      17,40 €
      Vieneto kaina nuo 10 vnt.
      14,50 €
      BK8425
      Rūšis

      Techniniai duomenys

      Priekinis kampas
      0 laipsniai
      Keičiamųjų plokštelių priskyrimas
      neutral. 
      Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
      TOHX 06T103 N 
      Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui
      120 m/min - 260 m/min
      Papildomas naudojimas
      Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui
      120 m/min - 160 m/min
      Pastūma f
      0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
      Pagrindinis naudojimas
      Kietlydinys
      BK8425 
      Pjūvio gylis ap
      0,5 mm - 1,5 mm
      Pjovimo sąlygos
      dažnai pertraukiamas 
      Ašmenys
      HM 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      nepertraukiamas
       
      nereguliarus
       
      pertraukiamas
       
      loading spinner image
      loading spinner image