Prekės Nr.: 270410

Sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° į kairę L1 = 16 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Profilio kampas 60
Sriegio tipas MF
Sriegio tipas M
Sriegio tipas MF-LH
Sriegio tipas M-LH

Sriegimo plokštelės vidinis profilis 60° į kairę L1 = 16 mm

Vieneto kaina
nuo 
63,00 €

Techniniai duomenys

Iškyšos ilgis L1
16 mm
Profilio kampas
60 laipsniai
Sriegio tipas
M; M-LH; MF; MF-LH

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį