Plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams 138/190 mm

Prekės Nr.: 273812 138/190
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 138 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 190 mm
Paskirtis dešininis
Įpjovos plotis w 2 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 13 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273812 138/190
EAN / GTIN 4045197577207

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantyta.

Paskirtis:

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 − 50 %.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    ⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį