Dear customer, due to the planned maintenance work, there will be short-term restrictions on Saturday, 24. October between 7.30 - 11.00 am. Thank you for your understanding.
Prekės Nr.: 270759

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė HB7125

Prekinis ženklas: GARANT
Sriegio tipas M
Sriegio tipas MF
Sriegio tipas M-LH
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Profilio kampas 60
Sriegio tipas MF-LH

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė HB7125

Vieneto kaina
nuo 
20,76 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
17,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13)tolerancijos klasę 6H.

Techniniai duomenys

Kietlydinys
HB7125
Tolerancijos klasė
DIN 13 6H
Sriegio tipas
M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas
60 laipsniai
Storis
3,6 mm
Plokštelės dydis I
16 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį