{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Kietlydinys | HB7010 | |
Sriegio tipas | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Storis | 3,6 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Ašmenys | HM | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis | |
Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
Produkto numeris | 270913 20 | |
EAN / GTIN | 4045197534453 |