Prekės Nr.: 270730

Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė HB7010

Prekinis ženklas: GARANT
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Profilio kampas 60
Sriegio tipas M-LH
Sriegio tipas MF
Sriegio tipas M
Sriegio tipas MF-LH

Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė HB7010

Vieneto kaina
nuo 
30,72 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
25,60 €

Produkto aprašas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Techniniai duomenys

Kietlydinys
HB7010
Tolerancijos klasė
DIN 13 6g
Sriegio tipas
M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas
60 laipsniai
Storis
4,76 mm
Plokštelės dydis I
22 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį