Prekės Nr.: 270803

Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, dešininė HB7125

Prekinis ženklas: GARANT
Sriegio tipas BSW
Sriegio tipas BSW-LH
Sriegio tipas BSP
Sriegio tipas BSP-LH
Sriegio tipas G
Sriegio tipas G-LH
Profilio kampas 55

Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, dešininė HB7125

Vieneto kaina
nuo 
20,76 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
17,30 €

Techniniai duomenys

Kietlydinys
HB7125
Sriegio tipas
BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilio kampas
55 laipsniai
Storis
3,6 mm
Plokštelės dydis I
16 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį