Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 270980

      Pilno profilio plokštelė, 30°, vidinė, dešininė HB7125

      Prekinis ženklas: GARANT
      Sriegio norma DIN 405
      Sriegio tipas RD
      Sriegio tipas RD-LH
      Jungės kampainis, apvalus 30

      Pilno profilio plokštelė, 30°, vidinė, dešininė HB7125

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      442 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  24,60 €
      Vieneto kaina nuo 10 vnt.
      nuo  20,50 €
      Vijų skaičius / colyje

      Techniniai duomenys

      Plokštelės dydis I
      16 mm
      Kietlydinys
      HB7125 
      Storis
      3,6 mm
      Jungės kampainis, apvalus
      30 laipsniai

      Informacinė pritaikymo lentelė

      INOX <900 N/mm²
      M
      120
      INOX >900 N/mm²
      M
      120
      Ti >850 N/mm²
      S
      60
      nepertraukiamas
       
      nereguliarus
       
      pertraukiamas
       
      drėgnas, maks.
       
      loading spinner image
      loading spinner image