Prekės Nr.: 273300

Nupjovimo plokštelė neutral. CU7033

Prekinis ženklas: GARANT

Nupjovimo plokštelė neutral. CU7033

Vieneto kaina
nuo 
9,48 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
7,90 €

Techniniai duomenys

Pagrindinis naudojimas
P
Kietlydinys
CU7033
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius
1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
40
nepertraukiamas
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį