Prekės Nr.: 273706

Nu-/ Įpjovimo plokštelė HB7215

Prekinis ženklas: GARANT

Nu-/ Įpjovimo plokštelė HB7215

Vieneto kaina
nuo 
23,52 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
19,60 €

Techniniai duomenys

Pagrindinis naudojimas
K
Papildomas naudojimas
P
Kietlydinys
HB7215
Pjovimo briaunos spindulys R
0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius
2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
Ketus (G)
K
280
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį