{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | KNUX 160405L | |
Kampo spindulys | 0,5 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Drožlialaužio laiptelio matmuo | 3,2 mm | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 210 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251072 HB7140-1 |