{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25S SVUBR/L16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 20,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269022 7 | |
Atraminė plokštelė | 269006 1 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 269014 1 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261120 25/16 | |
Gamintojo numeris | THC13516 |