{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNGA 150604 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | KBN35M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | ME | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255631 ME | |
Gamintojo numeris | TBA02215 |