{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 73 | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260471 SP4019 | |
Gamintojo numeris | 5659285 |