CNMG 120412 SP0819

Prekės Nr.: 250186 SP0819

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys SP0819
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis 4E
Pjūvio gylis ap 1 mm - 5,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 120 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 150 m/min - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Gamintojo numeris 5653036

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį