Prekės Nr.: 273723

Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas HB7010

Prekinis ženklas: GARANT

Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas HB7010

Vieneto kaina
nuo 
23,52 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
19,60 €

Techniniai duomenys

Pagrindinis naudojimas
P
Papildomas naudojimas
K
Kietlydinys
HB7010
Pjovimo briaunos spindulys R
0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius
1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį