Prekės Nr.: 270355

Ašinis vidinio griovelio įpjovimo peilis, išorinis, kairinis L1 = 15 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Ašinis vidinio griovelio įpjovimo peilis, išorinis, kairinis L1 = 1...

Vieneto kaina
nuo 
71,80 €

Techniniai duomenys

Iškyšos ilgis L1
15 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį