Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

45° nuožulų nuėmimo peilis, išorinis, dešininis 1 mm

Prekės Nr.: 270390 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 1 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Koto ⌀ d 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 0,5 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 3,5 mm
Spindulys R 0,2 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270390 1
EAN / GTIN 4045197588715

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.