Prekės Nr.: 270372 5,2/1

Įpjovimo peilis, vidinis, dešininis 5,2/1 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Įpjovimo peilis, vidinis, dešininis 5,2/1 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
70,80 €
5,2/1

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin
5,2 mm
Iškyšos ilgis L1
20 mm
Koto ⌀ d
5 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro F
2,45 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks.
0,7 mm
Įpjovos dugno gylis t
0,3 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį